Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51118, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 22 mm

Rodamiento Axial

Ver información técnica
Referencias
NSK:51118
Rubix:051118000002
fabricante:51118 N
EAN:0029176026485
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51118


Jaula de Acero Prensado

Cualidades

Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Información técnica


Atributos
Peso neto687 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura22 mm
Tipo de rodamientosingle-direction thrust ball bearing
Serie511 (extra light)
Materialhigh carbon chromium bearing steel (nsk standard: suj2; approx. equivalent to aisi 52100 / din 100cr6)
Jaulaacero
Peso0.646 kg
Grosor22 mm
Velocidad de referencia1900 rpm
Precisiónp0 (iso class 0)
Carga dinámica básica, axial - Ca60000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,22 Sin IVA
/ unidad
81,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas