Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 52210, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 78 mm | Anchura: 39 mm

Rodamiento de bolas axial ranurado 522

Ver información técnica
Referencias
NSK:52210
Rubix:052210000002
fabricante:52210 N
EAN:00029176029400
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52210


Cualidades

Rodamiento de empuje de bolas bidireccional

Información técnica


Atributos
Peso neto710 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura39 mm
Serie52200 series
Materialacero al cromo (gcr15 / sae 52100)
Jaulaacero
Peso0.696 kg
Grosor9 mm
Velocidad de referencia3400 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónp0 (abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca49000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,77 Sin IVA
/ unidad
100,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas