Rodamiento de bolas ranurado axial NTN 51101, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 9 mm

NTN - Rodamientos axiales de bolas - 51100

Ver información técnica
Referencias
NTN:51101
Rubix:798051247000
EAN:4547359305821
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51101


Rodamiento axial de bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x26x9 mm
Peso neto23 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura9 mm
Serie51100
Materialhigh carbon chrome steel
Jaulaacero
Peso0.023 kg
Grosor9 mm
Velocidad de referencia9200 rpm
Juntaopen
Precisióniso class 0
Carga dinámica básica, axial - Ca10300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,37 Sin IVA
/ unidad
25,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas