Referencias
SKF:PHC 05B-1X5MTR
Rubix:799098599000
EAN:7316572612026





Detalles de producto : PHC 05B-1X5MTR
Se ofrece en hilera simple y en múltiples hileras; los tamaños de paso están disponibles desde 6.35mm hasta 114.3mm (1/4in a 4-1/2in) como estándar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 000 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 8 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 05b-1 |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Altura de placa | 7.1 mm |
| Grosor de placa | 0.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,14 € Sin IVA
/ unidad
0,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
