10 B2 CHAIN [SD]

SD

Ver información técnica

Referencias

Renold:SD10B2X5M
Rubix:902100000222
EAN:0673766702749
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Cadena10b-2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 10 B2 CHAIN [SD]


Si está buscando un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadenas "estándar", busque Renold SD. La nueva referencia en el segmento de cadenas económicas.

Cualidades

- Calidad constante
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias

Información técnica


Atributos
Peso neto8,75 g
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Cadena10b-2
Diámetro de rodillo10.16 mm
Anchura interior mín.9.65 mm
Longitud de cadena5000 mm
Longitud del perno36.2 mm
Diámetro del eje de la cadena5.08 mm
Tipo de placaredondo
Altura de placa14.7 mm
Grosor de placa1.65 mm
Fuerza de tracción mín.44.5 kN
95,75 € Sin IVA
/ 500 cm
115,86 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h