20 B1 MR CHAIN

Cadena de lados rectos BS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:884389
Mecaline:C20B1SPL-MTR
Rubix:799168069000
fabricante:886842
EAN:3660338402296
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena20b-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 20 B1 MR CHAIN


Nuestras cadenas cumplen con la norma europea (DIN 8187-ISO 606) que describe las características dimensionales. Están diseñadas para los requisitos más comunes. Estas cadenas están hechas de acero al carbono. (Excepto cadena de acero inoxidable) Las placas tienen un tratamiento central (42 a 46 HRC), los pasadores están carbonitrurados.
Straight sided chain 20B (31.75mm) Simplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Cualidades

Componentes tratados térmicamente, alta durabilidad

Aplicaciones

Para uso con cadena BS y piñones

Información técnica


Atributos
Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena20b-1
Diámetro de rodillo19.05 mm
Anchura interior mín.19.56 mm
Longitud de cadena2500 m
Materialcarbon steel
Longitud del perno44 mm
Diámetro del eje de la cadena10.19 mm
Tipo de placarecto
Altura de placa26 mm
Grosor de placa3.6 mm
Fuerza de tracción mín.95 kN
0,00 € Sin IVA
/ cm
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,00 € Sin IVA / cm
100 y más
0,16 € Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días