Referencias
Renold:16B1SNX10FT
Rubix:798384840000
EAN:0673766005185




Detalles de producto : 16B1SNX10FT
Para su uso en aplicaciones sensibles a la higiene o en situaciones en las que debe evitarse la contaminación por lubricante, la cadena Renold Syno Niquelada presenta todas las características que necesita de una cadena. Con un lubricante aprobado por la industria alimentaria dentro del casquillo sinterizado, esta cadena no necesitará relubricación en casi ningún caso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,29 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 16b-1 |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
| Anchura interior mín. | 17.02 mm |
| Longitud de cadena | 3048 mm |
| Longitud del perno | 35 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 8.27 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 20.2 mm |
| Grosor de placa | 3.76 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 60 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,15 € Sin IVA
/ CMT
1,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días