24 B2 CHAIN [SD]

SD

Ver información técnica

Referencias

Renold:SD24B2X2500
Rubix:902240000222
EAN:0673766702787
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena38.1 mm
Perfilduplex (2)
Cadena24b-2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24 B2 CHAIN [SD]


Si está buscando un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadenas "estándar", busque Renold SD. La nueva referencia en el segmento de cadenas económicas.

Cualidades

- Calidad constante
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias

Información técnica


Atributos
Peso neto37 g
Paso de cadena38.1 mm
Perfilduplex (2)
Cadena24b-2
Diámetro de rodillo25.4 mm
Anchura interior mín.25.4 mm
Longitud de cadena2500 mm
Longitud del perno101.6 mm
Diámetro del eje de la cadena14.63 mm
Tipo de placaredondo
Altura de placa33.3 mm
Grosor de placa6 mm
Fuerza de tracción mín.280 kN
347,50 € Sin IVA
/ 250 CMT
420,48 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h