Referencias
Renold:SD12B2X5M
Rubix:902120000222



Detalles de producto : 12 B2 CHAIN [SD]
Cadena estándar europea DIN (BS). Buena resistencia a la fatiga.
Cualidades
• Consistent quality
• Competitive prices and delivery
• Range of lengths
• Large stocks
• Competitive prices and delivery
• Range of lengths
• Large stocks
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Cadena | 12b-2 |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
| Anchura interior mín. | 11.68 mm |
| Longitud de cadena | 5000 mm |
| Longitud del perno | 42.1 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 5.72 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 16.1 mm |
| Grosor de placa | 1.8 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 57.8 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,95 € Sin IVA
/ 500 cm
145,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h