RS10B-NP-1

Cadena BS NP

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:RS10B NP 1 RP (P=5/8'')
Rubix:798978534000
fabricante:0232100000-M
TSUBAKI CHAIN SIMPLE RS10B-1 NP - 5/8

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena10b-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS10B-NP-1


La cadena BS NP es una cadena Tsubaki BS que ha sido chapada con Níquel. La Cadena NP tiene una ligera resistencia a la corrosión y un aspecto atractivo. La Cadena NP es adecuada para condiciones exteriores expuestas al agua. Hay una reducción del 15% en la Carga Máxima Permitida en comparación con la cadena BS correspondiente, por lo que le rogamos que tenga esto en cuenta a la hora de hacer su selección de cadena. Tiene un rango de temperatura de trabajo de: -10°C a +60°C.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena10b-1
Diámetro de rodillo10.16 mm
Anchura interior mín.9.65 mm
Longitud del perno20.8 mm
Diámetro del eje de la cadena5.08 mm
Peso0.95 kg
Tipo de placaredondo
Altura de placa14.7 mm
Grosor de placa1.5 mm
NormaISO 606
Fuerza de tracción mín.22.2 kN
Seriebs (lambda) np
Número de filas1
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,01 € Sin IVA / cm
100 y más
0,47 € Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días