Referencias
Renold:AR06B2X5M
Rubix:798384802000
EAN:4042279003753



Detalles de producto : AR06B2X5M
De Renold A&S rollenketting staat al jaren bekend om zijn hoge kwaliteit, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en performance. De A&S rollenketting heeft een sterke reputatie opgebouwd voor zijn slijtvastheid, hoge weerstand en duurzaamheid. Deze factoren hebben Renold A&S geholpen om de meest gebruikte ketting in Europa te worden.
Cualidades
• Assortiment van verschillende lengtes
• Solide bus
• Solid roller
• Bredere platen
• Geharde en gestraalde platen
• Solide bus
• Solid roller
• Bredere platen
• Geharde en gestraalde platen
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,8 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 9.525 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Cadena | 06b-2 |
| Diámetro de rodillo | 6.35 mm |
| Anchura interior mín. | 5.72 mm |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Longitud del perno | 23 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 3.28 mm |
| Tipo de placa | recto |
| Altura de placa | 8.2 mm |
| Grosor de placa | 1.29 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 16.9 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días