Referencias
Ref. sustituida:883742
Mecaline:04B1-MTR
Rubix:798778273000
fabricante:886827
EAN:3660338402142

Documentos
Detalles de producto : 04 B1 CHAIN
DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 6 SINGLE - MTR 04B1
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 6 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 04b-1 |
| Diámetro de rodillo | 4 mm |
| Anchura interior mín. | 2.8 mm |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 4 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 1.85 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 5 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 3 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- En stock; entrega ≈24/48h