Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1UM3SL 38,00 50,00 7,00 902
Rubix:038050073038
fabricante:40411617

Documentos
Detalles de producto : B1USL 38 50 7 40411617
40411617 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,73 € Sin IVA
/ unidad
38,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
