Referencias
Dichtomatik:67020046
Rubix:799073120000
fabricante:67020046


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28.57 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 53.97 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : WA 28,5X 53,9X 9,5 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28.57 mm |
| Diámetro exterior | 53.97 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días