Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411856
Rubix:068100104038
fabricante:B 2 68 X 100 X 0 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 68 100 10 40411856
Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de ejes y árboles. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,76 € Sin IVA
/ unidad
109,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días