Referencias
SKF:37396
Rubix:000037396010
fabricante:512618
EAN:0085311033510


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 37396
Anillo de sello de eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 112 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95.25 mm |
| Diámetro exterior | 120.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,63 € Sin IVA
/ unidad
31,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días