Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2U7 245,00 270,00 16,00 902
Rubix:798347423000
fabricante:23708


Resumen técnico
| Diámetro interior | 245 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 245 270 16 72NBR 23708
Diseño estándar según DIN 3760 Con muelle de retención Sin labio protector Carcasa exterior metálica cerrada con chapa de refuerzo
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios poco viscosos o gaseosos Apto para condiciones de montaje difíciles o para diámetros mayores Ajuste firme en el alojamiento (ajuste a presión) Máxima vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 245 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,03 € Sin IVA
/ unidad
419,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días