Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411968
Rubix:175215164038
fabricante:40411968


Resumen técnico
| Diámetro interior | 175 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 175 215 16 40411968
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 175 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,12 € Sin IVA
/ unidad
325,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días