Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413122
Rubix:798008338000
fabricante:40413122


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSL 65 85 12 40413122
40413122 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,21 € Sin IVA
/ unidad
159,97 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h