BAU3 24 35 7 72NBR 40413366

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413366
Rubix:798389950000
fabricante:40413366
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU3 24 35 7 72NBR 40413366


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días