Referencias
Dichtomatik:67000636
Rubix:799075398000
fabricante:67000636

Detalles de producto : WAD 30,0X 42,0X 7,0 NB7034
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de inducido de doble labio y doble muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
