Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24019416
Rubix:799073716000
fabricante:R35 390 X 434 X 20,50 X 22 80 NBR B241


Resumen técnico
| Diámetro interior | 390 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 434 mm |
| Anchura | 2.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : R35 390,0X 434,0X 20,5 B241
Simmerring con una parte estática reforzada con tejido que está firmemente unida al labio de sellado de elastómero. El labio de sellado también está precargado con un resorte anular.
Cualidades
El anillo de sellado es una parte estática particularmente robusta, tiene una presión de contacto radial duradera y es altamente resistente al desgaste.
Aplicaciones
El anillo de sellado se utiliza, en caso de una lubricación adecuada por parte del medio a sellar, preferentemente donde los ejes atraviesan paredes en molinos y en grandes cajas de engranajes en la fabricación de maquinaria pesada.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 390 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 434 mm |
| Anchura | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1327,37 € Sin IVA
/ unidad
1606,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días