Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412685
Rubix:010022076038
fabricante:40412685

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 10 22 7 FPM 40412685
40412685 SELLO DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,86 € Sin IVA
/ unidad
59,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
