Referencias
SKF:34256
Rubix:798010222000
fabricante:513358
EAN:0085311031905


Resumen técnico
| Diámetro interior | 87.33 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 107.92 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 34256
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 87.33 mm |
| Diámetro exterior | 107.92 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,02 € Sin IVA
/ unidad
25,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días