Referencias
Dichtomatik:67174186
Rubix:799072219000
fabricante:67174186


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 122 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
Detalles de producto : VRM02 2T 100,00X122,00X 5,50 NB7034
El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 122 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,22 € Sin IVA
/ unidad
24,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días