Referencias
SKF:35X47X6 HMS5 V
Rubix:798977119000
fabricante:513248
EAN:7316572543740

Detalles de producto : 35X47X6 HMS5 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,45 € Sin IVA
/ unidad
7,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
