Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413593
Rubix:798390079000
fabricante:40413593

Documentos
Detalles de producto : BABSL 11 22 7 72NBR 40413593
40413593 SELLO DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 11 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,37 € Sin IVA
/ unidad
30,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
