WA 50,0X 68,0X 8,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49471139
Rubix:799071065000
fabricante:WA 50,0X 68,0X 8,0 NB70C4
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 50,0X 68,0X 8,0 NB70C4


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con un revestimiento exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte. Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas como ejes y cubos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
4,25 € Sin IVA
/ unidad
5,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días