Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412371
Rubix:025052072038
fabricante:40412371

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 25 52 7 72NBR 40412371
40412371 RETÉN B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,95 € Sin IVA
/ unidad
41,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
