BAUMSLX7 75 100 10 40412865

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:407279
Rubix:075100107038
fabricante:407279
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 75 100 10 40412865


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
153,57 € Sin IVA
/ unidad
185,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días