Referencias
Dichtomatik:49404718
Rubix:799075491000
fabricante:49404718

Detalles de producto : WA 35,0X 72,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,02 € Sin IVA
/ unidad
27,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
