Referencias
Dichtomatik:67062627
Rubix:799075662000
fabricante:67062627

Detalles de producto : WA NIF 15,0X 24,0X 5,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,85 € Sin IVA
/ unidad
13,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
