Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411711
Rubix:798388318000
fabricante:40411711


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 U4 55 85 10 72NBR 40411711
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,12 € Sin IVA
/ unidad
94,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días