Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411882
Rubix:085130134038
fabricante:40411882


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 85 130 13 40411882
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,22 € Sin IVA
/ unidad
143,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días