Referencias
Dichtomatik:67017752
Rubix:799074844000
fabricante:67017752


Resumen técnico
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WC 48,0X 80,0X 10,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 48 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € Sin IVA
/ unidad
10,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días