WASY 24,0X 40,0X 7,0 NB8034

Junta del eje (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67116485
Rubix:799071945000
fabricante:67116485
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WASY 24,0X 40,0X 7,0 NB8034


Cualidades

-Buen efecto de estanquidad estática con medios de baja viscosidad o
gaseosos
Protección contra polvo de moderado a medio y
Acumulación de suciedad desde el exterior
Compensa la dilatación térmica, p. ej., con luz
Carcasas metálicas, buen efecto de estanquidad con mayor
rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación
Para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación calidad/precio
Fabricado por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Motores hidráulicos;Bombas;Sellado de elementos rotativos de máquinas (ejes,cubos, ejes);Uso en aplicaciones presurizadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
5,44 € Sin IVA
/ unidad
6,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días