Referencias
Dichtomatik:67204825
Rubix:799071890000
fabricante:WC 105,0X 130,0X 13,0 NB70C4


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : WC 105,0X 130,0X 13,0 NB70C4
Sello rotativo para eje en diseño estándar con superficie exterior metálica, un inserto metálico y un labio de estanqueidad accionado por resorte hecho de elastómero. Además, el modelo estándar también está disponible con un labio protector (WCS) en el lado atmosférico.
Aplicaciones
Ingeniería pesada p. ej. Maquinaria agrícola y forestal; Aerogeneradores y laminadores
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,20 € Sin IVA
/ unidad
17,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días