Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3SLX7 30,00 55,00 7,00 585
Rubix:798282996000
fabricante:477661

Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 30 55 7 75FPM585 477661
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,07 € Sin IVA
/ unidad
95,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
