Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413738
Rubix:045055070038
fabricante:40413738

Documentos
Detalles de producto : BAUX2 45 55 7 40413738
40413738 RETÉN BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
