Referencias
Dichtomatik:67062524
Rubix:799179148000
fabricante:67062524

Detalles de producto : WA 42 X 72 X 8 MM 80FKM FP803403
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,02 € Sin IVA
/ unidad
27,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
