Referencias
Dichtomatik:67022552
Rubix:799075177000
fabricante:67022552

Detalles de producto : WA NIF 12,0X 30,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,22 € Sin IVA
/ unidad
13,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
