Referencias
Dichtomatik:67020362
Rubix:799074800000
fabricante:67020362


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA NIF 45,0X 62,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,85 € Sin IVA
/ unidad
24,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días