BAUMX7 38 50 7 40412904

Anillo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412904
Rubix:038050076038
fabricante:40412904
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 38 50 7 40412904


Modelo estándar según DIN 3760 Con resorte de tracción Sin labio protector Cubierta exterior de caucho
Anillo de estanqueidad NBR

Cualidades

Muy buena estanqueidad estática frente a fluidos líquidos o gaseosos Alta resistencia química Adecuado para aplicaciones a altas temperaturas Compensación de la dilatación térmica, por ejemplo en carcasas de metal ligero, muy buena estanqueidad en caso de rugosidades importantes y de carcasas divididas Vida útil máxima

Información técnica


Atributos
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
70,70 € Sin IVA
/ unidad
85,55 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h