Referencias
Dichtomatik:67026245
Rubix:799072881000
fabricante:67026245


Resumen técnico
| Diámetro interior | 440 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WA NIF 440,0X 480,0X 20,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 440 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
738,49 € Sin IVA
/ unidad
893,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días