Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49082428
Rubix:799071569000
fabricante:49082428


Resumen técnico
| Diámetro interior | 760 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 800 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU11 X2 760,0X 800,0X 20,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 760 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 800 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3203,32 € Sin IVA
/ unidad
3876,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días