Referencias
Dichtomatik:49404639
Rubix:799198100000
fabricante:49404639


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WA 260,0X 300,0X 20,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 589 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,26 € Sin IVA
/ unidad
277,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días