Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413653
Rubix:798391192000
fabricante:40413653


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5X2 85 150 12 72NBR 40413653
40413653 RETÉN BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,90 € Sin IVA
/ unidad
120,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días