Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412774
Rubix:020042077038
fabricante:40412774

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 20 42 7 40412774
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén de aceite 75FKM585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,90 € Sin IVA
/ unidad
80,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días