Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5X7 63,00 90,00 10,00 585
Rubix:798388871000
fabricante:411528


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 63 90 10 75FKM 411528
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,58 € Sin IVA
/ unidad
160,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días