Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:521012
Rubix:799072316000
fabricante:BAUM6SLX7 100 X 125 X 12 X 0 75 FKM 585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX7 100,0X 125,0X 12,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,48 € Sin IVA
/ unidad
219,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días